曜日別特売
TC4427COA713 Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 8-Pin MICROCHIP 01821079

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 8-PinTC4427COA713

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3300個)
注文コード
01821079
品番
TC4427COA713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
¥659,800
仕様
●ロジックタイプ: CMOS●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする