曜日別特売

Microchip PIC24FJ256DA210 開発キット DM240312

Microchip PIC24FJ256DA210 開発キット DM240312 - MICROCHIP
仕様●分類: 開発キット●キット名: PIC24FJ256DA210●テクノロジー: MCU●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC24F●PIC24FJ256DA210 開発ボード. PIC24FJ256DA210 開発ボードは、内蔵グラフィックス、 mTouch(TM)、 USB を使用して PIC24FJ256DA210 の機能と性能を評価するための低コストで効率の高い開発ボードです。 このボードは、グラフィカルヒューマンインターフェイスアプリケーションの開発に最適なプラットフォームです。このボードでは、 ボード構成を完了するためのディスプレイが必要です。Microchip ディスプレイコネクタ V1 を備え、開発者は、 3.2 インチ 320×240 Truly TFT ディスプレイボード( AC164127-4 )、 4.3 インチ 480×272 Powertip TFT ディスプレイボード( AC164127-6 )又はディスプレイプロトタイプボード( AC164139 )のいずれかと一致することができます。PIC24FJ256DA210 16 ビットマイクロコントローラ 静電容量型タッチパッド及びスイッチ Microchip ディスプレイコネクタ V1 USB コネクタ(組み込みホスト デバイス OTG PICtail(TM)Plus モジュラ拡張スロット RS-232 シリアルポートおよび関連ハードウェア MPLAB ICD3 MPLAB REAL ICE MPLAB PICkit3 対応デバッグコネクタですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823660DM240312
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする