Microchip CAP1188 RightTouch 静電容量タッチ 評価キット

Microchip CAP1188 RightTouch 静電容量タッチ 評価キット - MICROCHIP
仕様●キット名: CAP1188 RightTouch●USBケーブル、GUIとマニュアルを収録したCD. CAP1188静電容量型タッチ評価ボード. CAP1188静電容量型タッチ評価ボードは、CAP11xxファミリを使用した静電容量型タッチセンス用途の評価と開発向けに、簡単なプラットフォームを備えています。 2番目のコネクタを使用すれば、ユーザーのボードをCAP1xxxコントローラに接続してGUIと通信できます。GUI機能により、データの解析や、静電容量型タッチコントローラとLEDドライバの構成が可能になります。. USB電源及び通信 近接センサ LEDRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823091DM160222
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする