Microchip PIC32 Ethernet スタータキット DM320004-2

Microchip PIC32 Ethernet スタータキット DM320004-2 - MICROCHIP
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 Ethernet●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●Microchip イーサネットスタータキットMicrochip イーサネットスタータキットは、 PIC32 マイクロコントローラで 10/100 イーサネット開発を簡単かつ低コストで体験できるようにする革新技術です。Microchip の無料の TCP/IP ソフトウェアと組み合わせることで、このキットでプロジェクトを迅速に実行できます。このマイクロコントローラには、 CAN 2 0b 周辺機器及び USB ホスト / デバイス / OTG があります。このスタータキットは、プロトタイプ作成及び開発用に各種の 10 / 100 イーサネットトランシーバ( RJ-45 ) PHY ドーターボードを収容できるソケットを備えています。特長と利点USB電源ボード Wake-on-LAN 機能 USB およびイーサネットコネクタ、ユーザスイッチ、および LED 内蔵プログラマ / デバッガ デバッガ用の標準 A-mini-B ケーブル USB アプリケーション開発用の標準 A-Micro-B ケーブルです 80 MHz で動作する、 512 K フラッシュ、 128 K RAM 、 8 チャンネル DMA 、イーサネット、 CAN 、 USB 専用の 8 チャンネル DMA を搭載した PIC32 拡張コネクタにより、 Microchip の PIC32 拡張ボードの追加やボードの作成が可能になります用途無線通信 ネットワーキング 開発キット イーサネット制御用途認定IEEE 802.3azRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01821745DM320004-2
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする