曜日別特売

Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6L04T-E/ST

Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6L04T-E/ST - MICROCHIP
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 24nV/√Hz●MCP6L01 / 02 / 04オペアンプ. Microchip MCP6L01/02/04シリーズのデバイスは、シングル、デュアル、クワッドのバージョンが揃った汎用オペアンプです。. 特長. ゲイン帯域幅積(GBWP): 1 MHz 静止電流: 85 μA (代表値) 供給電圧範囲: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823940MCP6L04T-E/ST
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする