曜日別特売

Microchip PIC32 I/O 拡張ボード DM320002

Microchip PIC32 I/O 拡張ボード DM320002 - MICROCHIP
仕様●分類: 拡張ボード●キット名: PIC32 I/O●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●PIC32 I/O拡張ボード. PIC32 I/O拡張ボードは、スタータキット及びスタートボードのユーザ向けにMCU信号、追加デバッグヘッダ、PICtail Plusドーターカードの接続へのフルアクセスを提供 MCU信号は、プロトタイプ回路のアタッチやロジックプローブを使用しない信号の監視に使用 ヘッダは、2線(ICSP)インターフェイスを使用してJTAGツールやMicrochipツールに接続するために提供 アプリケーションコードを使用するには、PIC32スタータキット(#DM320001)、PIC32 USBスタータキットII(#DM320003-2)、又はPIC32イーサネットキット(DM320004)が必要 I/O拡張ボードにMCUは付属しない内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824351DM320002
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする