MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 2 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装
仕様
●出力電流: 2 A●供給電圧: 5.5V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 2●トポロジー: ハイ/ローサイド●高/低サイド依存性: シンクロナス●ドライバ数: 2●極性: 反転, 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP14628 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01821517
MCP14628-E/SN
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください