MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 2 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装
MCP14628-E/SN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
01821517
品番
MCP14628-E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
●出力電流: 2 A●供給電圧: 5.5V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 2●トポロジー: ハイ/ローサイド●高/低サイド依存性: シンクロナス●ドライバ数: 2●極性: 反転, 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP14628 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応