曜日別特売

Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A TO-220 5-Pin

Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A TO-220 5-Pin - MICROCHIP
仕様●ロジックタイプ: CMOS●出力電流: 9 A●供給電圧: 20V●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220nsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820896TC4422CAT
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする