MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 10 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●TC4421A / 4424A MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01824965
TC4421AVOA
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください