曜日別特売
TC4421AVOA Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIP 01824965

Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装TC4421AVOA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
01824965
品番
TC4421AVOA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 10 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●TC4421A / 4424A MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする