MICROCHIP
Microchip LEDドライバ IC, 22mA, FET 調光 4-Pin SOT-89
仕様
●出力電流: 22mA●入力電圧: 5 → 90 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: FET●パッケージタイプ: SOT-89●ピン数: 4●出力電圧 Max: 90V●出力電圧 Min: 5V●定格電流: 20mA●Supertexリニア定電流LEDドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01819968
CL2N8-G
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください