MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MCP1406 / 1407 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01822445
MCP1407-E/P
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください