曜日別特売

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V62-E/MS

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V62-E/MS - MICROCHIP
仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.45V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●長さ: 3mm●MCP6V61 / 62 / 64オペアンプ. MicrochipのMCP6V61 / 62 / 64ファミリは、入力オフセット電圧補正によってオフセット及びオフセットドリフトを低く抑えたオペアンプです。. 特長. 1 MHzゲイン帯域幅製品 ゼロドリフトアーキテクチャ 最大ドリフト: 15 nV/℃ 最大入力オフセット: 8 μV 静止電流(IQ): アンプ1個あたり80 μA (標準) 電源電圧変動除去比(PSRR): 最小117 dB @ VDD 5.5 V コモンモード除去比(CMRR): 最小120 dB @ VDD 5.5 V 1/fノイズなし 強化されたEMI除去 - EMI除去比(EMIRR): 101 dB @ 1.8 GHz 安定したユニティゲインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823511MCP6V62-E/MS
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする