Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6424-E/SL
- 仕様
- ●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 90kHz●標準スルーレート: 0.05V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 95nV/√Hz●MCP6421 / 6422 / 6424オペアンプ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(57個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









