MCP6424-E/SL Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6424-E/SL MICROCHIP 01820126

Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6424-E/SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(57個)
注文コード
01820126
品番
MCP6424-E/SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 90kHz●標準スルーレート: 0.05V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 95nV/√Hz●MCP6421 / 6422 / 6424オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする