曜日別特売

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A SOIC W 4 16-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A SOIC W 4 16-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装 - MICROCHIP
仕様●ロジックタイプ: CMOS●出力電流: 1.2 A●供給電圧: 18V●ピン数: 16●パッケージタイプ: SOIC W●出力数: 4●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 4●極性: 反転, 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4467 / 4468 / 4469 MOSFETドライバ. Microchip TC4467、TC4468、TC4469は、4出力ローサイドMOSFETドライバのシリーズです。 これらのMOSFETドライバでは、各出力用の2つの入力をロジックゲートとして設定しています。. 特長. 動作範囲: 4.5 → 18 V 対称立ち上がり及び立下り: 25 ns 短い等価遅延時間: 75 ns ラッチ防止 - 500 mAの誘導性キックバックに耐える 出力あたり2つの入力ロジックゲート - TC4467用のNAND、TC4468用のAND、TC4469用のAND/INV すべてのピンに2 kV ESD保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823486TC4469COE
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする