ロールドラム

ロールドラム - ONETONEロールドラム - ONETONEロールドラム - ONETONEロールドラム - ONETONEロールドラム - ONETONEロールドラム - ONETONEロールドラム - ONETONE

コンパクトに持ち運びが可能、平らな場所に広げて即ドラムプレイが楽しめるロールドラム。
全7種類のドラムキットと8パターンのメロディを内蔵。
レコーディング機能を搭載した音源モジュールを起用。
充電式バッテリー内蔵でどこでもプレイが可能です。
付属のフットペダルを接続すれば、ハイハットのクローズ&オープン、バスドラムを足で操作することが可能。本格的なドラムセットに近い感覚でプレイできます。
その他にも、お気に入りの楽曲とプレイできるMP3入力端子(ミニステレオケーブル付属)、夜間の練習時に最適なヘッドフォン端子(ヘッドフォンは別売り)を装備。
充電用のUSBケーブルにてPCと接続すれば、簡易的なMIDIパッドとしてもお使いいただけます。

仕様ドラムキット数:7種類、デモドラムパターン:12種類、メロディパターン:8種類、テンポ調整:16段階、ボリュームレベル:0~9付属品ドラムスティック(1ペア)・ハイハット/バスドラムペダル・USBケーブル・ステレオミニケーブル・取扱説明書サイズ480×317.5×38mm容量電池:3.7V/1200mA質量(g)約930出力3W×2充電時間2.5~3時間接続端子USB/DC5V・ペダル・ヘッドフォン・MP3駆動時間(時間)約5~6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886845OTRD-05
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする