Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F77-I/P

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F77-I/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC16F73/74/76/77 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F73/74/76/77ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン - 22 - PIC16F73/76モデル I/Oピン - 33 - PIC16F74/77モデル パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F73/76 5チャンネル、PIC16F74/77 8チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - 2 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えた同期シリアルポート(SSP) ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(USART)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01885409PIC16F77-I/P
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする