曜日別特売

Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC24F16KA101-I/SS

Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC24F16KA101-I/SS - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.5 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC24FxxKA101/102 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01884045PIC24F16KA101-I/SS
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする