Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC16F873A-I/ML
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 7.2 kB、128 B●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 192 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F873A / 874A / 876A / 877A 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(61個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























