曜日別特売
PIC16F873A-I/ML Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC16F873A-I/ML MICROCHIP 01885750

Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC16F873A-I/ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(61個)
注文コード
01885750
品番
PIC16F873A-I/ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 7.2 kB、128 B●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 192 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F873A / 874A / 876A / 877A 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする