曜日別特売

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12HV615-I/SN

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12HV615-I/SN - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC12H●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F609 - 615 - 617 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F609 - 615 - 617ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリと最大128バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力: - MHzと8 MHz I/Oピン - 5 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F615 - F617モデルのみ 8ビットタイマ - 1 - PIC12F615 - F617: 8ビットタイマ - 2 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01883851PIC12HV615-I/SN
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする