曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16F18855-I/SS

Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16F18855-I/SS - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 1●PWM: - x 10ビットmm●PIC16F1885x/1887x 8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン - パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1885x/1887xxマイクロコントローラはMicrochipの改良型ミッドレンジコアをベースとしています。複数の新しい低電力機能を搭載した初めてのマイクロコントローラです。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。 さらにこのデバイスは、演算機能付きA/Dコンバータ(ADC2)を内蔵したMicrochip初めてのPIC MCUです。 集積、平均化、ローパスフィルタ計算のような機能が、MCUソフトウェアではなく、ADCハードウェアで実行できます。このため、CPUを解放してスリープ状態にしたり、その他のタスクを実行したりすることができます。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 25又は36 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネオ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) - 消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 50 nA - 1.8 - (標準) ウォッチドッグタイマ: 500 nA - 1.8 - (標準) 二次発振器: 500 nA - 32 kHz 動作電流: - μA - 32 kHz 1.8 - (標準). 周辺機能. 演算機能付き10ビットA/Dコンバータ(ADC2) - PIC16F18855 25チャンネル、PIC16F18875 36チャンネル 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) - 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) - 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG): キャプチャ - 比較 - PWM (CCP)モジュール - 5 10ビットPWM - 2 数値制御発振器(NCO) 信号測定タイマ(SMT) - 2 巡回冗長検査(CRC/SCAN) EUSART - RS-232 - RS-485 - LIN互換インターフェイス SPIインターフェイス - 2 I2C(TM)- SMBus - PMBus(TM)互換インターフェイス - 2 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ - 3 16ビットタイマ - 4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(47個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886057PIC16F18855-I/SS
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする