仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - Kワード●最大周波数: 16MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 3×16 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F1571 - 1572 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1571 - 1572ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高3.5 KBのプログラムメモリと最高256バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 6 スタンドアロンPWMモジュール - 3 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 8ビットタイマ - 2 (TMR0 - TMR2) 16ビットタイマ - 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC) 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)