仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0インチ●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(15個)