曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC18F24J11-I/ML

Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC18F24J11-I/ML - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 3.776 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●USARTチャネルの数: 2●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xJ11 / 4xJ11 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01884989PIC18F24J11-I/ML
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする