曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F876-04/SO

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F876-04/SO - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 256×8ワード、8 - x 14ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●幅: 7.59mm●PIC16F873 - 874 - 876 - 877 - ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F87 - 88 ファミリのマイクロコントローラは、 - レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 - MIPS で動作し、 3.5KB のプログラムメモリ、 128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 - レベルのハードウェアスタック I/O ピン - 22 - PIC16F873 - 876 I/O ピン - 33 - PIC16F874 - 877 パワーオンリセット( POR - ブラウンアウトリセット( BOR - パワーアップタイマ( PWRT - オシレータスタートアップタイマ( OST - ウォッチドッグタイマ( WDT - インサーキットシリアルプログラミング( ICSP - インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - - PIC16F873 - 876 - チャンネル、 PIC16F874 - 877 - チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM - CCP )モジュール - 2 - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPIとI2C(TM)備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ( USART - パラレルスレーブポート( PSP )- PIC16F874/877 モデルのみRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(27個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01883205PIC16F876-04/SO
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする