Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C57C-04/P

Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C57C-04/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 12ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 72 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●高さ: 4.06mm●PIC16C5×8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 内蔵発振器の精度は±1 %です。. 特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン - 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン - 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ - 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01884350PIC16C57C-04/P
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする