仕様●ファミリー名: PIC24FV●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 5 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FxxKM101/102/104/202/204 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)