Microchip マイコン, 40-Pin TQFP PIC18LF4520-I/PT
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC18LF●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●2Microchip は、 10 種類の発振器オプションを用意しており、高耐久性と強化されたフラッシュプログラムメモリを追加して、アプリケーションハードウェアの開発において幅広い選択肢動作周波数: 40MHz データメモリ 1536 並列通信を備えています プログラム可能な高 / 低電圧検出 拡張命令セットが有効な 75 の命令 83 を備えています
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























