曜日別特売
PIC18LF4520-I/PT Microchip マイコン, 40-Pin TQFP PIC18LF4520-I/PT MICROCHIP 01884386

Microchip マイコン, 40-Pin TQFP PIC18LF4520-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(160個)
注文コード
01884386
品番
PIC18LF4520-I/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
仕様
●ファミリー名: PIC18LF●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●2Microchip は、 10 種類の発振器オプションを用意しており、高耐久性と強化されたフラッシュプログラムメモリを追加して、アプリケーションハードウェアの開発において幅広い選択肢動作周波数: 40MHz データメモリ 1536 並列通信を備えています プログラム可能な高 / 低電圧検出 拡張命令セットが有効な 75 の命令 83 を備えています
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする