曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16F57-I/SS

Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16F57-I/SS - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048×12 ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 72 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●USARTチャネルの数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC16F54/57/59 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン - 12 - PIC16F54 I/Oピン - 20 - PIC16F57 I/Oピン - 32 - PIC16F59 パワーオンリセット(POR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 1個の8ビットタイマRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01884088PIC16F57-I/SS
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする