曜日別特売

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F519-I/SN

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F519-I/SN - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024ワード●最大周波数: 8MHz●RAMサイズ: 41 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●USARTチャネルの数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F519 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F519ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。 このMCUは、最大2 MIPSで動作し、1.5 KBのプログラムメモリ、及び41バイトSRAMと64バイトフラッシュから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力: - MHzと4 MHz I/Oピン - 6 8ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01885445PIC12F519-I/SN
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする