仕様●ファミリー名: PIC18LF●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 48 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 3.986 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 3●UARTチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 1mm●PIC18F2525 - 2620 - 4525 - 4620 - ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 - 2620 - 4525 - 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: - MHz - 31 kHz I/Oピン - 25 - PIC18F2525 - 2620モデル I/Oピン - 36 - PIC18F4525 - 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) - / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 - 2620 10チャンネル、PIC18F4525 - 4620 13チャンネル キャプチャ - コンペア - PWMモジュール - PIC18F2525/2620×2、PIC18F4525 - 4620×1 拡張キャプチャ - コンペア - PWM モジュール - PIC18F4525 - 4620 のみ コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 1 16ビットタイマ - 3 SPIとI2C(TM)備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール 2. C 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)