Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1822T-I/SN
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●高さ: 1.5mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























