MICROCHIP
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1822T-I/SN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
01886407
品番
PIC12F1822T-I/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●高さ: 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応