Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F23K22-I/SO

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F23K22-I/SO - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8.192 kB●最大周波数: 16MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1 x 10 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(27個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01883388PIC18F23K22-I/SO
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする