MICROCHIP
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP DSPIC30F6012A-30I/PT
仕様
●ファミリー名: dsPIC30F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 144 kB●最大周波数: 25MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 8 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●USARTチャネルの数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01885488
DSPIC30F6012A-30I/PT
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください