仕様●ファミリー名: dsPIC30F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 24 kB●最大周波数: 25MHz●RAMサイズ: 1 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2×16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 DSP のパフォーマンスと MCU のシンプルさを実現します。幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、内蔵 EEPROM を備え、システムを考慮して 5 V で動作する設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、モータ制御ペリフェラル、 SMPS ペリフェラル、及びコーデックインターフェイスを統合し、 Advanced Motor Control アルゴリズム、効率的 DIGITAL POWER コンバータ、音声及びオーディオなどの用途に対応しています。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。RISC 命令セットアーキテクチャ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)