曜日別特売

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F675-E/SN

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F675-E/SN - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●UARTチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F629 - 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 - 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 I/Oピン - 6 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01883108PIC12F675-E/SN
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする