Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24FJ16GA004-I/PT

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24FJ16GA004-I/PT - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 4 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxGA002/004 16 ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(160個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01884770PIC24FJ16GA004-I/PT
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする