- 仕様
- ●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 4 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxGA002/004 16 ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応