曜日別特売

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F45K50-I/P

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F45K50-I/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886021PIC18F45K50-I/P
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする