曜日別特売

加湿ストリーマ空気清浄機

加湿ストリーマ空気清浄機 - ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機 - ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機 - ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機 - ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機 - ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機 - ダイキン工業

スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。
空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。
ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。
リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。

電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式内容量1台
注意
※空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
※運転音は全ての位置で低減するわけではありません。
※たばこの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)全て除去できるわけではありません。
※加湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も作動しています。加湿の単独運転はできません。
※加湿運転を「切」で水タンクに水が入っている場合は、水タンクの水が減りわずかに加湿します。
※上から給水の場合は、水タンクの持ち運び性を考慮して2.5Lとなります。
※脱臭フィルターは交換不要ですが、必要に応じてご購入いただけます。
※使用環境や使用状況により10年より早く交換が必要になる場合があります。
※チタンアパタイトフィルターとの併用はできません。
※バイオ抗体フィルターとの併用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01888455ACK555A-Wホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
01888480ACK555A-Tブラウン
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
01888498ACK555A-Cカームベージュ
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする