クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入)

クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]

・天然ゴムや塩化ビニル製と比較して、耐油性・突き刺強度に優れた材質ニトリルゴムを使用してます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。

用途機械作業、食品作業、一般衛生作業に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.10(指部)ホワイト入数(枚)50機能突き刺し強度、耐油性全長(cm)24滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合(厚生省告示第370号)内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886556NBR0421PFWBSS7.817
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
01886565NBR0421PFWBMM8.319
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
01886590NBR0421PFWBLL8.421
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする