宇都宮製作[手袋]
クイン 天然ゴム手袋 スリム箱(50枚入)
・使い切り天然ゴム製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途
衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
仕様
粉なし
材質
天然ゴム(NR)
厚さ(mm)
0.13(指部)
色
ナチュラル
全長(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合(厚生省告示第370号)
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01886425
NR0554PFCBS
S
7.5
16.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01886450
NR0554PFCBM
M
7.8
18.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01886468
NR0554PFCBL
L
8
20.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください