本多電子
小型超音波カッター
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。
超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途
プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
質量(g)
発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)
10~35
外形寸法(mm)
発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
ケーブル長(m)
ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
使用湿度範囲
湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
電源(AC V)
100
最大消費量(VA)
約25
発振周波数(kHz)
40
内容量
1台
注意
※通常のカッターで切ることができないものは切れません。
※切断時に大きな力がかかる用途には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01886608
ZO-40レジン
¥
40,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください