エルゴベビー Ergobaby evolve バウンサー メッシュ

エルゴベビー Ergobaby evolve バウンサー メッシュ - ダッドウェイエルゴベビー Ergobaby evolve バウンサー メッシュ - ダッドウェイエルゴベビー Ergobaby evolve バウンサー メッシュ - ダッドウェイエルゴベビー Ergobaby evolve バウンサー メッシュ - ダッドウェイエルゴベビー Ergobaby evolve バウンサー メッシュ - ダッドウェイエルゴベビー Ergobaby evolve バウンサー メッシュ - ダッドウェイエルゴベビー Ergobaby evolve バウンサー メッシュ - ダッドウェイエルゴベビー Ergobaby evolve バウンサー メッシュ - ダッドウェイ

抱っこのような心地よさを叶えるバウンサー
首すわり前のお子さまを優しくサポートするインサート付き
ご成長に合わせてチェアモードにチェンジ可能
足元のペダルでかんたんリクライニング操作
シートの洗濯も可能でいつでも清潔
SG認定商品

用途バウンサー、ゆりかご、椅子として。ダッドウェイ DADWAY SGマーク認証製品 正規品 赤ちゃん ベビー ベビー用品 新生児 乳児 バウンサー チェア ゆりかご リクライニング クッション おひるね お昼寝仕様一部取付品です材質メッシュ生地:ポリエステル100% / ニット生地:ポリエステル79%、レーヨン17%、ポリウレタン4% / 裏地:ポリエステル100% / 中わた:ポリウレタンフォーム、ポリエステル質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)開いた時:41.5×84.5×55.9、閉じた時:41.5×84.5×14.5モード【チェア】お子さまが一人で立ち座りできるようになってから体重13kgまで【バウンサー】生後1カ月(体重3.2kg以上)から体重9kgまで内容量1個
注意
※お子さまの首がすわるまでは必ずインサートを使用し、Lowポジションで使用してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075346FTEGEVLBNCLTGRYMSHライトグレー
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02075337FTEGEVLBNCCRMMSHクリーム
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
02075355FTEGEVLBNCSGGRNMSHセージグリーン
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする