曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, NKE0305DC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, NKE0305DC - Murata Power Solutions
仕様
●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 2.97 → 3.63 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 3.3 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: PDIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 5.4mm●シリーズ: NKE●最低温度: -40℃●ムラタ1 W DIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ. 絶縁サブミニチュアSIP4モジュール 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(40個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072948NKE0305DC
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする